• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Plaquette de rainurage en carbure - GDM3020N-150R-cm PR1535

Réf.: TLC10750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article TLC10750
EAN / GTIN 4960664754328
Réf. fabricant TLC10750
Article hors catalogue L22870 113
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de rainurage en carbure - GDM3020N-150R-cm PR1535

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.001 kg
PFS (GTC - formulaire de profil): 1
REL (GTC - rayon d'angle gauche): 1.5 mm
RER (GTC - rayon d'angle droit): 1.5 mm
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 2
CW (GTC - largeur de coupe): 3 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4 mm
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 5 mm
ANR (GTC - angle de dépouille côté droit): 8.5 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 8.5 Degree
ANL (GTC - angle de dépouille côté gauche): 8.5 Degree
INSL (GTC - longueur de l'insert): 20 mm
Largeur de gorges: 3,00
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): CM
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): E
Description: GDM
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT NANO
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Grade: PR1535
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S