Inserto ranurado de carburo - GDM3020N-150R-CM PR1535

Número de artículo: TLC10750
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo TLC10750
EAN / GTIN 4960664754328
Número del fabricante TLC10750
Número L L22870 113
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto ranurado de carburo - GDM3020N-150R-CM PR1535

Característica:

WT (GTC - Peso del artículo): 0.001 kg
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 1.5 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 1.5 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 2
CW (GTC - Ancho de corte): 3 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 4 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 5 mm
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 8.5 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 8.5 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 8.5 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 20 mm
Anchura de ranurado: 3,00
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): CM
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): E
Descripción: GDM
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PR1535
TCE (GTC - código de punta de corte): S