Hardmetalen groefinzetstuk - GDM3020N-150R-CM PR1535

Artikelnummer: TLC10750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TLC10750
EAN/GTIN 4960664754328
Nummer fabrikant TLC10750
L-nummer L22870 113
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hardmetalen groefinzetstuk - GDM3020N-150R-CM PR1535

Kenmerk:

WT (GTC - gewicht van item): 0.001 kg
PFS (GTC - Profielformulier): 1
REL (GTC - Hoekradius links): 1.5 mm
RER (GTC - hoekradius rechts): 1.5 mm
CEDC (GTC - aantal flenzen): 2
CW (GTC - maaibreedte): 3 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 4 mm
S1 (GTC - totale dikte wisselplaat): 5 mm
ANR (GTC - rechterflank vrijloophoek): 8.5 Degree
AN (GTC - vrijloophoek groot): 8.5 Degree
ANL (GTC - linkerflank van de vrijloophoek): 8.5 Degree
INSL (GTC - lengte wisselplaat): 20 mm
Groefbreedte: 3,00
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): CM
CECC (GTC - conditiecode snijrand): E
Omschrijving: GDM
COATING (GTC - coating): MEGACOAT NANO
HAND (GTC - hand invoegen): N
Graad: PR1535
TCE (GTC - code gekantelde snijkant): S