Boreværktøjsholder - S40-DRZ40160-12

Art.-nr.: THD01310
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 S40-DRZ40160-12
Holderdesign metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel
Holderstørrelse, metrisk 40 mm
Tør bearbejdning ikke egnet
Holdertype tapper
Skaftdiameter DS 40 mm
Skaftlængde LS 59 mm
Olie egnet
Luft egnet
Skærediameter, min. Dc min. 40 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Spånnotlængde Lc 160 mm
Antal skær Z 1
Vinkel, 1. trin 166 grader
Produktnavn (type) W
Skæremateriale HC
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 193 mm
Nyttelængde L1 160 mm
Samlet længde L 252 mm
Vægt 1.945 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign tungmetal
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THD01310
EAN/GTIN 4960664176113
Producentnummer THD01310
L-nummer L22290 229
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boreværktøjsholder - S40-DRZ40160-12

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. B): 0.6 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
NOF (GTC - antal skærekanter): 1
WT (GTC - vægt af emne): 1.945 kg
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. B): 3.97 mm
AN (GTC - frigangsvinkel major, pos. B): 7 Degree
L (GTC - skærekantlængde, pos. B): 12.5 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. B): 14.3 mm
FLGT (GTC - Længdeobligation): 28 mm
BD (GTC - kropsdiameter, 1. Trin): 38.65 mm
Skaftdiameter (DCON): 40
DC (GTC - min. skærediameter): 40 mm
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 40 mm
Kravediameter (DCSFMS): 55
DF (GTC - flangediameter): 55 mm
LS (GTC - Shanklængde): 59 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. B): 87 Degree
LU (GTC - brugbar længde): 160 mm
Sig (GTC - punktvinkel 1. Trin): 166 Degree
Hovedlængde (LFS): 193
OHX (GTC - stikkende længde): 193 mm
OAL (GTC - samlet længde): 252 mm
Samlet længde (OAL): 262
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 400
Boredybde (LU): 160,0
Boredybde (RDD): 4XD
Diameter (DC): ø40,00
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Indvendig kølevæske: Yes
MIID (GTC - Master skæridentifikation, indvendig skærkant, 1. Trin): ZCMT12T306