{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | S40-DRZ40160-12 | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante | |
| Tamaño de asiento, métrico | 40 mm | |
| Procesamiento en seco | inapropiado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 40 mm | |
| Longitud del mango LS | 59 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 40 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 160 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 1 | |
| Ángulo, 1.er escalón | 166 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | W | |
| Material de corte | HC | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 193 mm | |
| Longitud útil L1 | 160 mm | |
| Longitud total L | 252 mm | |
| Peso | 1.945 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal pesado | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | THD01310 | |
| EAN / GTIN | 4960664176113 | |
| Número del fabricante | THD01310 | |
| Número L | L22290 229 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |