Cap pentru scule de găurit - S40-DRZ40160-12

Cod articol.: THD01310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 S40-DRZ40160-12
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 40 mm
Prelucrare uscată nerecomandat
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 40 mm
Lungimea cozii 59 mm
Ulei recomandat
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. 40 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii 160 mm
Număr de tăişuri 1
Unghi, prima etapă 166 grad
Denumirea produsului (tip) W
Material tăiș HC
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 193 mm
Lungime utilă 160 mm
Lungimea totală 252 mm
Greutate 1.945 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol THD01310
EAN / GTIN 4960664176113
Număr producător THD01310
L-Număr L22290 229
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de găurit - S40-DRZ40160-12

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. B): 0.6 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
NUMĂR (GTC - număr de muchii de tăiere): 1
WT (GTC - greutatea elementului): 1.945 kg
S (GTC - Inserare grosime, poz. B): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. B): 7 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. B): 12.5 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. B): 14.3 mm
FLGT (GTC - Bond de lungime): 28 mm
BD (GTC - diametrul corpului prima treaptă): 38.65 mm
Diametru brăzdar (DCON): 40
DC (GTC - diametru de tăiere minim): 40 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 40 mm
Diametru guler (DCSFMS): 55
DF (GTC - Diametru flanșă): 55 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 59 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. B): 87 Degree
LU (GTC - lungime utilizabilă): 160 mm
SIG (GTC - unghiul punctului primul pas): 166 Degree
Lungime cap (LFS): 193
OHX (GTC - lungime proeminentă): 193 mm
OAL (GTC - lungime totală): 252 mm
Lungime totală (OAL): 262
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 400
Adâncime de găurire (LU): 160,0
Adâncime de găurire (RDD): 4XD
Diametru (DC): ø40,00
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes
MIID (GTC - identificare inserție Master, muchie de tăiere interioară, primul pas): ZCMT12T306