{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 | S40-DRZ40160-12 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 40 mm | |
| trocken Bearbeitung | ungeeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 40 mm | |
| Länge Schaft LS | 59 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 40 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Spannutenlänge Lc | 160 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 1 | |
| Winkel, 1. Stufe | 166 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | W | |
| Schneidstoff | HC | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 193 mm | |
| Nutzlänge L1 | 160 mm | |
| Länge gesamt L | 252 mm | |
| Gewicht | 1.945 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Schwermetall | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer |
| Artikelnummer | THD01310 | |
| EAN / GTIN | 4960664176113 | |
| Herstellernummer | THD01310 | |
| L-Nummer | L22290 229 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |