• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Držák vrtacích nástrojů - S40-DRZ40160-12

Artiklové číslo: THD01310

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 S40-DRZ40160-12
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 40 mm
Suché obrábění nevhodný
Typ upínače Čep
Průměr stopky 40 mm
Délka stopky 59 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. 40 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky 160 mm
Počet břitů 1
Úhel, 1. stupeň 166 stupeň
Název výrobku (typ) W
Řezný materiál HC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 193 mm
Užitná délka 160 mm
Celková délka 252 mm
Hmotnost 1 945 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Densimet
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD01310
EAN / GTIN 4960664176113
Číslo výrobce THD01310
L-číslo L22290 229
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - S40-DRZ40160-12

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. B): 0.6 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 1
WT (GTC - hmotnost položky): 1.945 kg
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. B): 3.97 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. B): 7 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. B): 12.5 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. B): 14.3 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 28 mm
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 38.65 mm
Průměr dříku (DCON): 40
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 40 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 40 mm
Průměr límce (DCSFMS): 55
DF (GTC - Průměr příruby): 55 mm
LS (GTC - Délka boku): 59 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. B): 87 Degree
LU (GTC - použitelná délka): 160 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 166 Degree
Délka hlavy (LFS): 193
OHX (GTC - vyčnívající délka): 193 mm
OAL (GTC - celková délka): 252 mm
Celková délka (OAL): 262
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 400
Hloubka vrtání (LU): 160,0
Hloubka vrtání (RDD): 4XD
Průměr (DC): ø40,00
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes
MIID (GTC - identifikace Master břitových destiček, vnitřní hrana, 1. Krok): ZCMT12T306

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku