Gulvbelægning og spændesystem SVG 4000

Art.-nr.: SVG
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, bånd 4 m
Bredde, bånd 25 mm
Materiale, sele polyester
Indhold Enkelt stykke
Produkttype spændesele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer SVG
EAN/GTIN 4008158026817
Producentnummer SVG
L-nummer L80030 396
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til lægning af parket-, laminat- og plankegulve
  • SVH med afstandsstykke og bånd af højstyrkepolyester
  • SVH 400 og SVG - på kartonhængepakke

Egenskab:

  • Bånd: 25x1 mm
  • Materiale / overflade:
    • Pladedele lavet af højstyrkestål, galvaniseret
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller fosfateret
    • Polyester bånd
  • Rivestyrke: 2500 N
  • Vingefang: 4000 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Parket- og laminatarbejde
  • Spænding af glat plademateriale med stor flade
  • Gulvlægning af parket, laminat og plader

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel