Tensor para sujeción y montaje SVG 4000

N.º do artigo: SVG
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da precinta 4 m
Largura da precinta 25 mm
Material da precinta poliéster
Índice Peça única
Tipo de produto cinta de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo SVG
EAN/GTIN 4008158026817
Número do fabricante SVG
Número L L80030 396
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Para la colocación de parquet, suelos laminados y paneles
  • SVH con espaciador y banda de poliéster de alta resistencia
  • SVH 400 y SVG - en paquete colgante cardado

Característica:

  • Cinta: 25x1 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de chapa de acero de alta resistencia, galvanizado
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • Banda de poliéster
  • Resistencia al desgarro: 2500 N
  • abertura de sujeción: 4000 mm

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Trabajos de parqués y laminados
  • Sujeción de material en forma de placas lisas de gran superficie
  • Instalación de parqué, laminados y baldosas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a 

Disponibilidade