Pomůcka pro upínání a instalaci SVG 4000

Artiklové číslo: SVG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka popruhu 4 m
Šířka popruhu 25 mm
Materiál popruh polyester
Obsah Jeden kus
Druh produktu Upínací popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SVG
EAN / GTIN 4008158026817
Číslo výrobce SVG
L-číslo L80030 396
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Pro pokládku hotových parket, laminátu a dlažby
  • SVH s distančním rámečkem a vysoce pevným polyesterovým páskem
  • SVH 400 a SVG - SB-balení

Charakteristika:

  • Páska: 25x1 mm
  • Materiál / povrch:
    • Plechové díly z vysokopevnostní oceli, pozinkované
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Polyesterová páska
  • Odolnost proti roztržení: 2500 N
  • Rozpětí křídel: 4000 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Práce na parketách a laminátu
  • Upínání velkého, hladkého deskového materiálu
  • Pokládejte parkety, laminát a desky

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost