Spann- und Verlegehilfe SVG 4000

Artikel-Nr.: SVG
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
Technische Daten

Länge Gurtband 4 m
Breite Gurtband 25 mm
Material Gurtband Polyester
Inhalt Einzelstück
Produktart Spanngurt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SVG
EAN / GTIN 4008158026817
Herstellernummer SVG
L-Nummer L80030 396
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für das Verlegen von Fertigparkett, Laminat und Verlegeplatten
  • SVH mit Abstandhalter und hochfestem Polyesterband
  • SVH 400 und SVG – SB‐verpackt

Merkmal:

  • Band: 25x1 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Blechteile aus hochfestem Stahl, verzinkt
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
    • Band aus Polyester
  • Reißfestigkeit: 2500 N
  • Spannweite: 4000 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • Parkett- und Laminatarbeiten
  • Großflächiges, glattes Plattenmaterial spannen
  • Parkett, Laminat und Platten verlegen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript