Pomůcka pro upínání a instalaci SVG 4000

Č. pol.: SVG
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka popruhu 4 m
Šírka popruhu 25 mm
Materiál popruhov polyester
Obsah Jeden kus
Druh produktu upínací pás

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky SVG
EAN/GTIN 4008158026817
Číslo výrobcu SVG
Číslo L L80030 396
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Pro pokládku hotových parket, laminátu a dlažby
  • SVH s distančním rámečkem a vysoce pevným polyesterovým páskem
  • SVH 400 a SVG - SB-balení

Charakteristika:

  • Páska: 25x1 mm
  • Materiál / povrch:
    • Plechové díly z vysokopevnostní oceli, pozinkované
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Polyesterová páska
  • Odolnost proti roztržení: 2500 N
  • Rozpětí křídel: 4000 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Práce na parketách a laminátu
  • Upínání velkého, hladkého deskového materiálu
  • Pokládejte parkety, laminát a desky

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka