Ajutor de fixare și instalare SVG 4000

Cod articol.: SVG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea bandă curea 4 m
Lățime chingă 25 mm
Materialul chingii poliester
Cuprins O singură bucată
Tip produs Chingă de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol SVG
EAN / GTIN 4008158026817
Număr producător SVG
L-Număr L80030 396
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru montarea parchetului prefinisat, a laminatului și a plăcilor de faianță
  • SVH cu distanțier și curea din poliester de înaltă rezistență
  • SVH 400 și SVG - SB-ambalate.

Caracteristică:

  • Bandă: 25x1 mm
  • Material/suprafață:
    • Piese din tablă din oțel de înaltă rezistență, galvanizate
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
    • Bandă din poliester
  • Rezistență la rupere: 2500 N
  • Anvergură aripă: 4000 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Lucrări de parchet și laminat
  • Prindeți materialul plăcii mari, netede
  • Puneți parchet, laminat și panouri

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate