1/4″ - 3/8″ - 1/2″ topnøglesæt med firkante topnøgler og ringnøgler - 137 dele

Art.-nr.: S137
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer S137
EAN/GTIN 7314150450503
Producentnummer S137
L-nummer L51330 116482
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 12 stk. skraldenøgler med ringhoved 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • 12 stk. 1/4″ topnøgler, sekskantet, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 mm
  • 10 stk. 1/4″ sekskantede topnøgler, lang udførelse: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 mm
  • 1/4″ reverserbar skralde, 60 tænder, 2-komponentgreb, 150 mm
  • 1/4″ greb med 2-komponentgreb, 150 mm
  • 1/4″ glidehåndtag, 106 mm
  • 1/4″ forlænger 50 mm
  • 1/4″ forlænger 100 mm
  • 1/4” kardanled
  • 1/4″ bitholder
  • 1/4″ fleksibel forlænger, 150 mm
  • 16 stk. 3/8″ sekskantede topnøgler: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 og 22 mm
  • 3/8″ reverserbar skralde, 60 tænder, 2-komponentgreb, 200 mm
  • 3/8″ tændrørstop 21 mm – 3/16″
  • 3/8″ tændrørstop 18 mm
  • 3/8″ tændrørsindsats 16 mm - 5/8″
  • 3/8″ kardanled
  • 3/8″ forlænger 75 mm
  • 3/8″ forlænger 150 mm
  • 18 stk. 1/2″ topnøgler, sekskantet, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32 og 34 mm
  • 9 stk. 1/2″ topnøgler, sekskant, tommer 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 1-3/16″
  • 1/2″ reverserbar skralde, 60 tænder, 2-komponentgreb, 250 mm
  • 1/2″ glidehåndtag (T-greb) med dobbeltfunktion, 1/2″ udvendig firkant, 3/8F-1/2″ indvendig firkant
  • 1/2″ forlænger 125 mm
  • 1/2″ forlænger 250 mm
  • 1/2″ kardanled
  • 1/4″ bitadapter med firkantet drev
  • 4 Pozidriv-bits: PZ0, PZ1, PZ2 og PZ3
  • 5 stk. Phillips-bits: PH0, PH1, PH2, PH3 og PH4
  • 3 skruetrækkerbits: 4, 5,5 og 7 mm
  • 6 indvendige sekskant-bitter: 3, 4, 5, 6, 8 og 10 mm
  • 9 Torx®-bits: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 og T45
  • Bitskraldenøgle
  • 3 stk. stiftnøgler 1,5, 2 og 2,5 mm
  • 8 stk. 3/8″ ringnøgler med kranfod, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 og 19 mm
  • Udførelse: Mat forkromet
  • Højeffektiv stållegering
  • Mindre slitage og færre skader på fastgørelseselementet takket være topnøgler med Dynamic-Drive™-profil
  • Lettere adgang takket være skraldenøglens tynde, kompakte hoved
  • Ringgaffelnøgle med U-formet skaft for større komfort
  • Reverserbar skralde med hurtigudløserknap
  • Kuffert: Højdensitetspolyethylen (HDPE)
  • Standarder: ISO 1174 og DIN 3120

Egenskab:

  • Certifikater: ISO 1174 / DIN 3120
  • Længde: 430 mm
  • Bredde: 370 mm
  • Højde: 105 mm
  • Vægt: 10580g
  • Pakkestørrelse: 105 x 370 x 430 mm
  • Produkthøjde: 105 mm
  • Produktlængde: 430 mm
  • Vægt: 10,5800kg
  • Product bredde: 370 mm