Juego de llaves de vaso cuadrado de 1/4″, 3/8″ y 1/2″ con juego de llaves de trinquete de anilla - 137 piezas

Número de artículo: S137
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo S137
EAN / GTIN 7314150450503
Número del fabricante S137
Número L L51330 116482
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Juego de 12 llaves de carraca de anilla: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm
  • 12 puntas hexagonales para llaves de vaso de 1/4″ de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
  • 10 insertos hexagonales para llaves de vaso de 1/4″, versión larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
  • Carraca reversible de 1/4″, 60 dientes, mango de dos componentes, 150 mm
  • Mango encajable de 1/4″ con empuñadura de dos componentes, 150 mm
  • Mango deslizante de 1/4″, 106 mm
  • Prolongación de 1/4″ de 50 mm
  • Prolongación de 1/4″ de 100 mm
  • Articulación cardán de 1/4”
  • Portapuntas de 1/4″
  • Prolongación flexible de 1/4″ y 150 mm
  • 16 insertos hexagonales para llaves de vaso de 3/8″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 mm
  • Carraca reversible de 3/8″, 60 dientes, mango de dos componentes, 200 mm
  • Llave para bujías de 3/8″ (21 mm) - 3/16″
  • Llave para bujías de 3/8″ y 18 mm
  • inserto de bujía de 3/8″ 16 mm - 5/8″
  • Articulación cardán de 3/8″
  • Prolongación de 3/8″ de 75 mm
  • Prolongación de 3/8″ de 150 mm
  • Juego de 18 puntas hexagonales para llaves de vaso de 1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32 y 34 mm
  • Juego de 9 puntas para llaves de vaso de 1/2″, de forma hexágona, en pulgadas: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 1-3/16″
  • Carraca reversible de 1/2″, 60 dientes, mango de dos componentes, 250 mm
  • Mango deslizante de 1/2″ (mango transversal) con doble función: cuadrado exterior de 1/2″ y cuadrado interior de 3/8F-1/2″
  • Prolongación de 1/2″ de 125 mm
  • Prolongación de 1/2″ de 250 mm
  • Articulación cardán de 1/2″
  • Adaptador para brocas de 1/4″ con accionamiento cuadrado
  • 4 puntas Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 y PZ3
  • 5 puntas Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 y PH4
  • 3 puntas de ranura: 4, 5,5 y 7 mm
  • 6 puntas de hexágono interior: 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm
  • 9 puntas Torx®: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 y T45
  • Carraca de puntas
  • 3 llaves de espigón de 1,5, 2 y 2,5 mm
  • Juego de 8 llaves de anilla tipo «Hahnenfuß» de 3/8″, de 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 y 19 mm
  • Ejecución: Cromado mate
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Menor desgaste y menos daños en el elemento de unión gracias a los insertos para llaves de vaso con perfil Dynamic-Drive™
  • Acceso más fácil gracias al cabezal delgado y compacto de la llave de trinquete
  • Llave de boca con mango en forma de U para mayor comodidad
  • Carraca reversible con botón de liberación rápida
  • Maletín: Polietileno de alta resistencia (HDPE)
  • Normas: ISO 1174 y DIN 3120

Característica:

  • Certificados: ISO 1174 / DIN 3120
  • Longitud: 430 mm
  • Anchura: 370 mm
  • Altura: 105 mm
  • Peso: 10580 g
  • Tamaño del paquete: 105 x 370 x 430 mm
  • Altura del producto: 105 mm
  • Longitud del producto: 430 mm
  • Peso: 10,5800 kg
  • Producto anchura: 370 mm