Jeu de clés à douille à entraînement carré 1/4″ - 3/8″ - 1/2″ avec jeu de clés à cliquet annulaires - 137 pièces

Réf.: S137
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
Référence article S137
EAN / GTIN 7314150450503
Réf. fabricant S137
Article hors catalogue L51330 116482
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Lot de 12 clés à cliquet annulaires : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • Lot de 12 douilles hexagonales de 1/4″ : 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm
  • 10 embouts pour clé à douille 1/4″ à six pans, version longue: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm
  • Clé à cliquet réversible 1/4″, 60 dents, poignée bi-matière, 150 mm
  • Poignée enfichable de 1/4″ avec manche bi-matière, 150 mm
  • Poignée coulissante de 1/4″, 106 mm
  • Rallonge de 1/4″ de 50 mm
  • Rallonge de 1/4″ de 100 mm
  • Joint de cardan 1/4”
  • Porte-embout 1/4″
  • Rallonge flexible de 1/4″ (38 mm)
  • 16 embouts hexagonaux pour clé à douille de 3/8″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 22 mm
  • Clé à cliquet réversible 3/8″, 60 dents, poignée bi-matière, 200 mm
  • Douille pour bougie d’allumage 3/8″ 21 mm - 3/16″
  • Douille pour bougie d’allumage 3/8″ (18 mm)
  • Insert de bougie d’allumage 3/8″ 16 mm - 5/8″
  • Joint de cardan 3/8″
  • Rallonge de 3/8″ de 75 mm
  • Rallonge de 3/8″ de 150 mm
  • Lot de 18 douilles hexagonales de 1/2″ : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32 et 34 mm
  • Lot de 9 douilles pour clé à douille 1/2″, à six pans, en pouces : 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 1-3/16″
  • Clé à cliquet réversible 1/2″, 60 dents, poignée bi-matière, 250 mm
  • Poignée coulissante (poignée transversale) 1/2″ à double fonction : carré mâle 1/2″ et carré femelle 3/8F-1/2″
  • Rallonge de 1/2″ de 125 mm
  • Rallonge de 1/2″ de 250 mm
  • Joint de cardan 1/2″
  • Adaptateur pour embouts de 1/4″ à entraînement carré
  • 4 embouts Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 et PZ3
  • 5 embouts Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 ET PH4
  • 3 embouts à fente: 4, 5,5 et 7 mm
  • 6 embouts à six pans creux: 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm
  • 9 embouts Torx®: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 et T45
  • cliquet à embouts
  • 3 clés à six pans de 1,5, 2 et 2,5 mm
  • Lot de 8 clés à anneau à ergot de 3/8″ : 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 mm
  • Exécution: Chromé mat
  • Alliage d’acier hautes performances
  • Moins d’usure et de dommages sur l’élément de fixation grâce aux douilles de clé à douille dotées du profil Dynamic-Drive™
  • Accès facilité grâce à la tête fine et compacte de la clé à cliquet
  • Clé mixte à tige en U pour un plus grand confort
  • Clé à cliquet réversible avec bouton de déverrouillage rapide
  • coffret/valise: Polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Normes: ISO 1174 et DIN 3120

Caractéristique(s):

  • Certificats: ISO 1174 / DIN 3120
  • Longueur: 430 mm
  • Largeur: 370 mm
  • Hauteur: 105 mm
  • Poids: 10580 g
  • Taille du paquet: 105 x 370 x 430 mm
  • Hauteur du produit: 105 mm
  • Longueur du produit: 430 mm
  • Poids: 10,5800 kg
  • Largeur du produit: 370 mm