Sada čtvercových nástrčných klíčů 1/4″ – 3/8″ – 1/2″ s sadou prstencových ráčnových klíčů – 137 dílů

Artiklové číslo: S137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S137
EAN / GTIN 7314150450503
Číslo výrobce S137
L-číslo L51330 116482
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • 12 kusů ráčnových klíčů s kroužkem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • 12 ks 1/4″ nástavců do nástrčných klíčů, šestihranné, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 mm
  • 10 ks 1/4″ nástavců do nástrčných klíčů, šestihranné, dlouhé provedení: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 mm
  • 1/4″ ráčna s přepínáním, 60 zubů, dvoudílná rukojeť, 150 mm
  • 1/4″ nástrčná rukojeť s dvousložkovou rukojetí, 150 mm
  • 1/4″ kluzná rukojeť, 106 mm
  • Prodloužení 1/4″ 50 mm
  • Prodloužení 1/4″ 100 mm
  • 1/4” kardanový kloub
  • Držák na bity 1/4″
  • 1/4″ ohebné prodloužení 150 mm
  • 16 kusů šestihranných nástavců do nástrčných klíčů 3/8″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 a 22 mm
  • 3/8″ ráčna s přepínáním, 60 zubů, dvoudílná rukojeť, 200 mm
  • 3/8″ nástrčný klíč na zapalovací svíčky 21 mm – 3/16″
  • 3/8″ nástrčný klíč na zapalovací svíčky 18 mm
  • 3/8″ nástrčný klíč na zapalovací svíčky 16 mm – 5/8″
  • 3/8″ kardanový kloub
  • Prodloužení 3/8″ 75 mm
  • Prodloužení 3/8″ 150 mm
  • 18 ks 1/2″ nástavců do nástrčných klíčů, šestihranných, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32 a 34 mm
  • 9 kusů 1/2″ nástavců do nástrčných klíčů, šestihranné, palcové 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 1-3/16″
  • 1/2″ ráčna s přepínáním, 60 zubů, dvoudílná rukojeť, 250 mm
  • 1/2″ posuvná rukojeť (příčná rukojeť) s dvojí funkcí, 1/2″ vnější čtvercový profil, 3/8F–1/2″ vnitřní čtvercový profil
  • Prodloužení 1/2″ 125 mm
  • Prodloužení 1/2″ 250 mm
  • 1/2″ kardanový kloub
  • 1/4″ adaptér na bity se čtyřhranem
  • 4 bity Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 a PZ3
  • 5 šroubovacích nástavců Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3 a PH4
  • 3 štěrbinové bity: 4, 5,5 a 7 mm
  • 6 bitů s vnitřním šestihranem: 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm
  • 9 bitů TORX®: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 a T45
  • Ráčna pro bity
  • 3 ks klíčů na šrouby 1,5, 2 a 2,5 mm
  • 8 ks klíčů s prstencovým úchytem 3/8″ v rozměrech 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 a 19 mm
  • Provedení: Matné chromování
  • Vysoce výkonná ocelová slitina
  • Menší opotřebení a poškození spojovacího prvku díky nástavcům do nástrčných klíčů s profilem Dynamic-Drive™
  • Snazší přístup díky tenké a kompaktní hlavě ráčnového klíče
  • Kombinovaný klíč s rukojetí ve tvaru písmene U pro větší pohodlí
  • Ráčnová klíčenka s tlačítkem pro rychlé uvolnění
  • Kufr: Vysoce pevný polyethylen (HDPE)
  • Normy: ISO 1174 a DIN 3120

Charakteristika:

  • Certifikáty: ISO 1174 / DIN 3120
  • Délka: 430 mm
  • Šířka: 370 mm
  • Výška: 105 mm
  • Hmotnost: 10580g
  • Velikost paketu: 105 x 370 x 430 mm
  • Výška produktu: 105 mm
  • Délka výrobku: 430 mm
  • Hmotnost: 10,5800kg
  • Produkt šířka: 370 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku