• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4' - 3/8' -1/2' Vierkant-Antriebs-Steckschlüssel-Satz mit Ringratschenschlüssel-Satz - 137-teilig

Artikel-Nr.: S137
Preis pro 1 Stück
Netto: 722,65 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer S137
EAN / GTIN 7314150450503
Herstellernummer S137
L-Nummer L51330 116482
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12 Stück Ratschen-Ringratschenschlüssel 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  • 12 Stk 1/4″ Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
  • 10 Stk 1/4″ Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, lange Ausführung: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
  • 1/4″ Umschaltknarre, 60 Zähne, 2-Komponentengriff, 150 mm
  • 1/4″ Steckgriff mit 2-Komponentengriff, 150 mm
  • 1/4″ Gleitgriff, 106 mm
  • 1/4″ Verlängerung 50 mm
  • 1/4″ Verlängerung 100 mm
  • 1/4” Kardangelenk
  • 1/4″ Bithalter
  • 1/4″ flexible Verlängerung 150 mm
  • 16 Stück 3/8″ Steckschlüssel-Einsätze Sechskant: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 und 22 mm
  • 3/8″ Umschaltknarre, 60 Zähne, 2-Komponentengriff, 200 mm
  • 3/8″ Zündkerzeneinsatz 21 mm - 3/16″
  • 3/8″ Zündkerzeneinsatz 18 mm
  • 3/8″ Zündkerzeneinsatz 16 mm - 5/8″
  • 3/8″ Kardangelenk
  • 3/8″ Verlängerung 75 mm
  • 3/8″ Verlängerung 150 mm
  • 18 Stk. 1/2″ Steckschlüssel-Einsätze Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32 und 34 mm
  • 9 Stück 1/2″ Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant, Zoll 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 11/16″, 3/4″, 13/16″, 7/8″, 1-3/16″
  • 1/2″ Umschaltknarre, 60 Zähne, 2-Komponentengriff, 250 mm
  • 1/2″ Gleitgriff (Quergriff) mit Doppelfunktion 1/2″ Aussenvierkant 3/8F-1/2″ Innenvierkant
  • 1/2″ Verlängerung 125 mm
  • 1/2″ Verlängerung 250 mm
  • 1/2″ Kardangelenk
  • 1/4″ Bitadapter mit Vierkantantrieb
  • 4 Pozidriv Bits: PZ0, PZ1, PZ2 und PZ3
  • 5 Phillips Bits: PH0, PH1, PH2, PH3 und PH4
  • 3 Schlitz Bits: 4, 5.5 und 7 mm
  • 6 Innensechskant Bits: 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm
  • 9 TORX® Bits: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 und T45
  • Bit-Knarre
  • 3 Stk Stiftschlüssel 1,5, 2, 2,5 mm
  • 8 Stk 3/8″ Hahnenfuß-Ringschlüssel 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 und 19 mm
  • Ausführung: Matt verchromt
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement dank Steckschlüssel-Einsätzen mit Dynamic-Drive™-Profil
  • Leichterer Zugang mit dem dünnen, kompakten Kopf des Knarrenschlüssels
  • Ring-Maulschlüssel mit U-förmigem Schaft für höheren Komfort
  • Umschaltknarre mit Schnelllöseknopf
  • Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
  • Standards: ISO 1174 und DIN 3120

Merkmal:

  • Zertifikate: ISO 1174 / DIN 3120
  • Länge: 430 mm
  • Breite: 370 mm
  • Höhe: 105 mm
  • Gewicht: 10580 g
  • Paketgröße: 105 x 370 x 430 mm
  • Produkt-Höhe: 105 mm
  • Produkt-Länge: 430 mm
  • Gewicht: 10,5800 kg
  • Produkt-Breite: 370 mm
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb