Holder til udskillelse

Art.-nr.: S01453
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse 32.3032CTXRLÜKIK
Længde på udhæng 85,5 mm
Skæredybde maks. 32 mm
Plattestørrelse 32 mm
Type, skaft Holder
Produkttype Skærholder
Højde 100 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S01453
EAN/GTIN 4069739486857
Producentnummer 32.3032CTXRLÜKIK
L-nummer L31490 114038
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI30, afstikkerholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 32.3032CTXRLÜKIK
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 100
  • Udkraget længde (LPR): 85,5 mm
  • Funktionel længde (WF): 0,5 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Afskæringsklinge 32
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling