Držák upichovacího nože

Artiklové číslo: S01453
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce 32.3032CTXRLÜKIK
Nepodepřená délka 85,5 mm
Hloubka řezu max. 32 mm
Velikost destiček 32 mm
Typ stopky držák
Druh produktu Nožové držáky
Výška 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S01453
EAN / GTIN 4069739486857
Číslo výrobce 32.3032CTXRLÜKIK
L-číslo L31490 114038
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, oddělovací držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.3032CTXRLÜKIK
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 100
  • Délka konzoly (LPR): 85,5 mm
  • Funkční délka (WF): 0,5 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení