Nosilec za ločitev

Št. art.: S01453
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca 32.3032CTXRLÜKIK
Previsna dolžina 85,5 mm
Globina reza maks. 32 mm
Velikost ploščice 32 mm
Vrsta držala Držalo
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Višina 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka S01453
EAN/GTIN 4069739486857
Številka proizvajalca 32.3032CTXRLÜKIK
L-število L31490 114038
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI30, držalo za odrezovanje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 32.3032CTXRLÜKIK
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 100
  • Konzolna dolžina (LPR): 85,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 0,5 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Odrezovalno rezilo 32
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje