• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Portautensile per troncatura

Codice art.: S01453
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto 32.3032CTXRLÜKIK
Sporgenza 85,5 mm
Profondità di taglio max. 32 mm
Misura inserto 32 mm
Tipo di codolo Portabroccia in acciaio
Tipo di prodotto Cartuccia
Altezza 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo S01453
EAN / GTIN 4069739486857
Codice del produttore 32.3032CTXRLÜKIK
Numero-L L31490 114038
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI30, portautensile per troncatura, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 32.3032CTXRLÜKIK
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 100
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 85,5 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 0,5 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Lama troncatrice 32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno