• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32, 32.3032CTXRLÜKIK

Artikel-Nr.: S01453

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung 32.3032CTXRLÜKIK
Auskraglänge 85,5 mm
Schnitttiefe max. 32 mm
Plattengröße 32 mm
Art Schaft Halter
Produktart Schneidenträger
Höhe 100 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S01453
EAN / GTIN 4069739486857
Herstellernummer 32.3032CTXRLÜKIK
L-Nummer L31490 114038
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI30, Abstechhalter, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.3032CTXRLÜKIK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 100
  • Kraglänge (LPR): 85,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 0,5 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung