Doorslijphouder, centerhoogte 32, 32.3032CTXRLÜKIK

Artikelnummer: S01453
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer S01453
EAN/GTIN 4069739486857
Nummer fabrikant 32.3032CTXRLÜKIK
L-nummer L31490 114038
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30, afschuinhouder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.3032CTXRLÜKIK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 100
  • Sledelengte (LPR): 85,5 mm
  • Functionele lengte (WF): 0,5 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling