8″ vinkelpolermaskine

Art.-nr.: RB1
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
Artikelnummer RB1
EAN/GTIN 0616026002968
Producentnummer RB1
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Polermaskinerne i Dynabrade Nitro-serien polerer hurtigt store overflader som motorhjelme og bagklapper med ensartede resultater.
  • 2.800 omdrejninger pr. minut ved tomgang. Kan bruges med poleringsskiver med en diameter på 5″ til 8″. Let og kompakt i størrelse
  • Udstødning bagtil, gashåndtag med sikkerhedslås og variabel hastighed
  • Håndtaget med blødt greb kan indstilles til betjening med højre eller venstre hånd. Det isolerede håndtag mindsker overførslen af kold luft til brugeren
  • Støttepude og poleringshætte medfølger ikke. • 50853 er en 5/8″-11 • 50854 er en M14 x 2 • 90082 poleringshætte

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Nitro
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Vægt (kg): 2,02 kg