8″ úhlová leštička/bruska

Artiklové číslo: RB1
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
Katalogové číslo RB1
EAN / GTIN 0616026002968
Číslo výrobce RB1
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Leštičky řady Dynabrade Nitro rychle a s konzistentními výsledky leští velké plochy, jako jsou kapoty a víka zavazadlového prostoru.
  • Volnoběžné otáčky 2 800 ot./min. Lze použít lešticí podložky o průměru 5″ až 8″. Lehký a kompaktní
  • Zadní výfuk, plynová páčka s proměnnou rychlostí a bezpečnostní aretací
  • Rukojeť s měkkým povrchem lze nastavit pro ovládání pravou i levou rukou. Izolovaná rukojeť omezuje přenos chladného vzduchu na obsluhu
  • Podložka a lešticí manžeta nejsou součástí balení. • 50853 je 5/8″-11 • 50854 je M14 x 2 • 90082 lešticí hlavice

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Nitro
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Hmotnost (kg): 2,02 kg