• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8″-Winkelpoliermaschine

Artikel-Nr.: RB1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RB1
EAN / GTIN 0616026002968
Herstellernummer RB1
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Poliermaschinen der Dynabrade Nitro-Serie polieren große Flächen wie Motorhauben und Kofferraumdeckel schnell und mit gleichbleibenden Ergebnissen.
  • 2.800 U/min Leerlaufdrehzahl. Geeignet für Polierscheiben mit einem Durchmesser von 5″ bis 8″. Leicht und kompakt
  • Auspuff hinten, Gashebel mit Sicherheitsverriegelung und variabler Drehzahl
  • Der Softgriff lässt sich für die Bedienung mit der rechten oder linken Hand einstellen. Der isolierte Griff verringert die Übertragung kalter Luft auf den Bediener
  • Stützscheibe und Polierhaube sind nicht im Lieferumfang enthalten. • 50853 ist ein 5/8″-11 • 50854 ist ein M14 x 2 • 90082 Polierhaube

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Nitro
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Gewicht (kg): 2,02 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb