Polisseuse/tamponneuse à angle droit de 8 pouces

Réf.: RB1
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
Référence article RB1
EAN / GTIN 0616026002968
Réf. fabricant RB1
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Les polisseuses de la série Nitro de Dynabrade permettent de polir rapidement de grandes surfaces, telles que les capots et les coffres, avec des résultats homogènes.
  • Vitesse à vide : 2 800 tr/min. Compatible avec des disques de polissage d’un diamètre compris entre 5″ et 8″. Léger et de taille compacte
  • Échappement arrière, manette d’accélérateur à vitesse variable avec verrouillage de sécurité
  • La poignée à prise souple peut être orientée pour une utilisation de la main droite ou de la main gauche. La poignée isolée limite la transmission de l’air froid à l’utilisateur
  • Disque de support et bonnet de polissage non fournis. • Le 50853 est un 5/8″-11 • Le 50854 est un M14 x 2 • Le 90082 est un manchon de polissage

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Nitro
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Poids (kg): 2,02 kg