Parka Traffic 3 en 1 RWS Orange L R

Réf.: R461ORRL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Teneur en tissu, polyester 100 %; 100 %
Température, lavage délicat 40 °C
Série RWS
Référence fabricant RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Couleur orange
Composition du tissu polyester; polyester
Densité du tissu 190 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type d’application protection contre la pluie; protection contre les UV; signalisation
Colonne d’eau 10 000 mm
Nombre de poches, Poche pour téléphone portable 1 pc.
Caractéristique fermeture à glissière deux voies
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche pour téléphone portable
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques avec doublure; avec matériau réfléchissant; hydrofuge; respirant; réfléchissant; veste intérieure amovible; étanche au vent
Sexe Unisexe
Finition textile oui
Norme EN 343; EN ISO 20471
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article R461ORRL
EAN / GTIN 5036108383238
Réf. fabricant R461ORRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La bande réfléchissante de cette parka traffic au style populaire est en configuration RWS. En combinant un tissu 100% polyester résistant et un tissage Oxford 300D robuste, cette parka est idéale pour les travaux extérieurs. Plusieurs poches offrent un grand espace de rangement.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Col doublé polaire pour bloquer et augmenter la chaleur
  • Manchette tricotée pour le confort et la chaleur
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • poches ergonomiques
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Certifié CE
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • 13 poches pour plus de rangement
  • poche téléphone cachée
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Capuche amovible
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Parka 3 en 1 étanche, respirante et coupe vent avec coutures thermo soudées
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la doublure amovible: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Doublure amovible poids gm: 300
Doublure amovible poids oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages