{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 %; 100 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Řada | RWS | |
| Označení výrobce | RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke | |
| Obal | volné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Oranžová | |
| Složení tkaniny | Polyester; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 190 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Nežehlit | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Typ aplikace | Ochrana proti dešti; Ochrana před UV; Výstražná ochrana | |
| Vodní sloupec | 10 000 mm | |
| Počet kapes, Pouzdro na mobilní telefon | 1 ks | |
| Funkce zipu | Dvoucestný | |
| Odnímatelná kapuce | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | L | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Pouzdro na mobilní telefon | |
| Uzávěr | spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Neprofoukavé; Nepromokavé; Odnímatelná podšívka bundy; Prodyšné; S reflexním materiálem; reflexní; s podšívkou | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Norma | EN 343; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | R461ORRL | |
| EAN / GTIN | 5036108383238 | |
| Číslo výrobce | R461ORRL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |