Jakna Traffic 3-v-1 RWS Hi-Vis Orange L R

Št. art.: R461ORRL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Delež tkanine, poliester 100 %; 100 %
Temperatura, nežno pranje 40 °C
Serija RWS
Oznaka proizvajalca RWS Warnschutz 3 in 1 Verkehrsjacke
Embalaža ohlapno
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva oranžna
Sestava tkanine poliester; poliester
Gostota tkanine 190 g/m2
Postopek pranja nežno pranje
Sušenje ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta uporabe dežna zaščita; UV-zaščita; opozorilna zaščita
Vodoodpornost 10.000 mm
Število žepov, Torbica za mobilni telefon 1 kos
Lastnost zadrge dvosmerno
Snemljiva kapuca Da
Mednarodna velikost, Univerzalne L
Vrsta izdelka jopič
Vrsta žepa Torbica za mobilni telefon
Zadrga samopritrdilni trak; zadrga
Kapuca da
Lastnosti notranja jakna, snemljiva; odporen na veter; odsevna; podložen; vodoodbojen; z odsevnim materialom; zračen
Spol Univerzalne
Dodelava tekstila Da
Standard EN 343; EN ISO 20471
Kategorija zaščite II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka R461ORRL
EAN/GTIN 5036108383238
Številka proizvajalca R461ORRL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Odsevni trak na tej priljubljeni prometni jakni je v konfiguraciji RWS. S kombinacijo trpežne tkanine iz 100 % poliestra in robustnega 300D Oxford tkanja je ta jakna idealna za delo na prostem. Številni žepi zagotavljajo veliko prostora za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Žepi za ogrevanje rok
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Certifikat CE
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • 13 žepov za varno shranjevanje
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • 3-v-1 vodoodporna, zračna in na veter odporna jakna, z lepljenimi šivi
  • Nov model

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava odstranljive podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Odstranljiva podloga teža gm: 300
Teža odstranljive podloge oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj