Giacca Traffic RWS Hi-Vis Orange S R

Codice art.: R460ORRS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio delicato 40 °C
Serie RWS
Denominazione originale prodotto RWS Warnschutz Winter Verkehrsjacke
Imballaggio singoli
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Colore arancione
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 190 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di applicazione Cold protection; rain protection; high-visibility protection
Colonna d’acqua 15.000 mm
Numero di tasche, Tasca portacellulare 1 pz.
Proprietà della chiusura a lampo A due vie
Dimensione internazionale, Unisex S
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Tasca portacellulare
Chiusura Elasticated band; zip fastener
Cappuccio
Caratteristiche Giacca interna rimovibile; Patta; antivento; con fodera; idrorepellente; riflettente
Genere Unisex
Personalizzazione si
Normativa EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo R460ORRS
EAN / GTIN 5036108125609
Codice del produttore R460ORRS
Numero-L L01840 109401
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il nastro riflettente su questa giacca stile traffic molto venduta è in configurazione RWS. Combinando un tessuto resistente al 100% in poliestere e una robusta trama Oxford 300D, questa giacca è l'ideale per il lavoro all'aperto. Tasche multiple offrono ampio spazio per sistemare i propri oggetti.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
  • Orli regolabili con cordino
  • Giacca da indossare in due modi diversi per multi uso
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • 4 tasche ampie
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Tessuto di rivestimento asportabile: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera asportabile: 100% Polyester Taffeta
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Peso fodera asportabile gm: 52
Peso fodera asportabile oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello