PW3 Extreme Åndbar Regnjakke Yellow/Black L R

Art.-nr.: PW360YBRL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer PW360YBRL
EAN/GTIN 5036108317417
Producentnummer PW360YBRL
L-nummer L01840 109103
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 Hi-Vis Extreme Regn Jakke er en meget vandtæt og åndbar jakke. Denne jakke er fremstillet af et holdbart 300D stretch oxford PU-belagt, pletbestandigt stof, og indeholder mange fremragende funktioner såsom aftagelig ergonomisk formet hætte, flere lommer til sikker opbevaring, Ezee zip-teknologi og underarms lynlås for øget åndbarhed. Dens moderne design og sporty pasform kombinerer stil med ydeevne.

Egenskab:

  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
  • Lynlås på underarm for ekstra åndbarhed
  • Vandtætte lynlåse for at forhindre vandindtrængning
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Registreret EU Design
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Skjult mobillomme
  • Aftagelig hætte
  • CE Certificeret
  • Mulighed for montering af logo print
  • Strop til nem montering af radio
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Aftagelig ID-lomme
  • Inderlomme til tablet
  • UKCA mærket
  • 6 lommer til opbevaring

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D stretch Oxford, med smudsafvisende overflade, PU membran
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 50
Skalens vægt oz: 6
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske