Zračna dežna jakna PW3 Extreme Yellow/Black L R

Št. art.: PW360YBRL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka PW360YBRL
EAN/GTIN 5036108317417
Številka proizvajalca PW360YBRL
L-število L01840 109103
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Jakna PW3 Hi-Vis Extreme Rain Jacket je zelo nepremočljiva in zračna jakna. Jakna je izdelana iz trpežne raztegljive oxfordske tkanine 300D, prevlečene s PU, odporne na madeže, in ima številne izjemne lastnosti, kot so snemljiva ergonomsko oblikovana kapuca, številni žepi za varno shranjevanje, vodoodporne sprednje in pod pazduho nameščene zadrge za boljše dihanje. Sodobna oblika in moderen športni kroj združujeta slog in zmogljivost.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Hitro sušeče pletene manšete za udobno prileganje
  • Zadrge pod pazduho za povečano zračnost
  • Vodoodporne zadrge za preprečevanje prodiranja vode
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Registrirani model skupnosti
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Skrit žep za telefon
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Certifikat CE
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Notranji žep za varno shranjevanje tabličnega računalnika
  • Označeno z UKCA
  • 6 žepov za varno shranjevanje

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj