PW3 Hi-Vis extreme Regenjack Yellow/Black L R

Artikelnummer: PW360YBRL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer PW360YBRL
EAN/GTIN 5036108317417
Nummer fabrikant PW360YBRL
L-nummer L01840 109103
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De PW3 Hi-Vis Extreme Rain Jacket is een zeer waterdichte en ademende jas. Gemaakt van een duurzame 300D stretch oxford stof met PU-coating en vlekbestendig, heeft deze jas vele uitstekende eigenschappen, zoals een afneembare ergonomisch gevormde capuchon, meerdere zakken voor veilige opslag, waterdichte ritsen aan de voorkant en onder de armen voor een beter ademend vermogen. Het eigentijdse ontwerp en de moderne, sportieve pasvorm combineren stijl met prestaties.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
  • Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
  • Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verdekte telefoonzak
  • Verdekte afneembare capuchon
  • CE gecertificeerd
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Afneembare ID-houder
  • Binnenzak voor het veilig opbergen van een tablet
  • UKCA gemarkeerd
  • 6 opbergzakken

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, met een vuilafstotende finish, PU Gecoat
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.