Descrição:
El chubasquero transpirable PW3 Extreme es altamente impermeable y transpirable. Hecha con duradero tejido elástico resistente a manchas Oxford 300D recubierto con PU, esta chaqueta incluye muchos detalles destacables como la capucha con forma ergonómica, múltiples bolsillos con un espacio seguro, tecnología Ezee Zip y orificios con cremallera en axilas para una mayor aireación. Su diseño contemporáneo y hechura deportiva moderna combina estilo con prestaciones.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
- Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
- Cremalleras impermeables que evitan la penetración de agua
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillo oculto para el móvil
- Capucha ocultable desmontable
- Certificado CE
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Porta identificación desmontable
- Bolsillo interno para guardar la tablet de forma segura
- Marcado UKCA
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Tejido exterior: Portwest Extreme: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford Elástico 300D, 100% Poliéster con tratamiento anti manchas, con membrana de PU
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 50
Peso de la carcasa oz: 6
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados