Veste Imper-Respirante Extreme PW3 Yellow/Black L R

Réf.: PW360YBRL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article PW360YBRL
EAN / GTIN 5036108317417
Réf. fabricant PW360YBRL
Article hors catalogue L01840 109103
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La veste de pluie Extreme Hi-vis PW3 est une veste hautement imperméable et respirante. Confectionnée dans un tissu résistant enduit d'époxy oxford 300D durable et extensible, cette veste comprend de nombreuses caractéristiques exceptionnelles telles qu'une capuche amovible de forme ergonomique, de multiples poches pour un stockage sécurisé, la technologie de fermeture à glissière Ezee zip et des zips sous les bras pour une meilleure respirabilité. Son design contemporain et sa coupe sportive moderne allient style et performance.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Fermetures éclairs sous les bras pour une meilleure respirabilité
  • Zips étanches pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Imprimé réfléchissant pour plus de visibilité et de sécurité
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Poche téléphone
  • Capuche amovible
  • Certifié CE
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Porte-badge amovible
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • marqué UKCA
  • 6 poches pour plus de rangement

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Extreme: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Stretch Oxford, avec une finition résistante aux taches, membrane PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 200
Poids de la coque oz: 6
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages