Scotch-Brite™ grov rengøringsskive XT-RD Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS

Art.-nr.: L51710 219
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer L51710 219
EAN/GTIN 4054596606937
Producentnummer 7100192331
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Removes rust, paint, mill scale and coatings from metal fast
High-strength fibre resists chunking and performs well on edges
High conformability provides a larger contact patch for faster removal rates
Silicon carbide mineral cuts aggressively and leaves a fine finish
Resists loading for consistent cutting action

Beskrivelse:

Nyd godt af forbedret tilpasningsevne, samtidig med at du bevarer styrken ved forbehandling af metaloverflader eller fjernelse af rust og maling med Scotch-Brite XT Pro grovrengøringsskive. Disken er kendetegnet ved en kombination af nyudviklede fiberbundter, syntetisk harpiks og siliciumcarbid slibemidler, der tilsammen danner en tyk, åben fleece. På grund af fibrenes elastiske karakter kan skiven tilpasse sig emnets konturer mere præcist. Dette øger kontaktfladen og afmonteringen. Den tilpasser sig perler for at polere svejsninger uden at fjerne dem. Det giver dig også mulighed for at nå svært tilgængelige områder uden at beskadige overfladen. På grund af sin stærke erosion sikrer siliciumcarbid en fremragende overfladekvalitet. Uønskede grater, snavs og forurening fjernes effektivt uden at ændre emnets form. Dette reducerer igen ændringsarbejdet og øger Produktivitet. Huller i fleecen gør det også muligt at fjerne slibning, så tilstopning af slibemidlet minimeres. Den hærdende harpiksbinding bryder gradvist op under arbejdet for at afsløre nye fiberbundter og nye superskarpe siliciumcarbid slibemidler. Dette sikrer en konstant udtagningshastighed i hele værktøjets levetid. De stærke fibre modvirker rivning og giver fremragende resultater selv på kanterne. Skiven er også kendetegnet ved lav vibration og gnistdannelse, høje omdrejningstal og lang levetid.

Fordel:

  • Velegnet til hurtig fjernelse af rust, maling, kalk og belægninger fra metaller
  • Høj styrke fiber, modstandsdygtig over for udbrud, og giver optimal kant ydeevne
  • Høj tilpasningsevne giver en større kontaktflade for hurtigere fjernelse
  • Siliciumcarbid skærer aggressivt og efterlader en fin finish.
  • Modstandsdygtig over for stress og derfor ensartet Skæreydelse
  • Høj hastighed, lav vibration og lav gnist

Anbefaling:

  • Fjernelse af rust, fjernelse af maling, fjernelse af fræsevægt, fjernelse af belægninger, fjernelse af klæbemidler og overfladeforberedelse