Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř XT Pro Disc, XO-RD, 125 mm x 22 mm, S XCRS

Č. pol.: L51710 219
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky L51710 219
EAN/GTIN 4054596606937
Číslo výrobcu 7100192331
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Removes rust, paint, mill scale and coatings from metal fast
High-strength fibre resists chunking and performs well on edges
High conformability provides a larger contact patch for faster removal rates
Silicon carbide mineral cuts aggressively and leaves a fine finish
Resists loading for consistent cutting action

Popis:

Profitujte zo zlepšenej prispôsobivosti a zároveň si zachovajte pevnosť pri predošetrovaní kovových povrchov alebo odstraňovaní hrdze a laku pomocou hrubého čistiaceho disku Scotch-Brite™ XT Pro. Disk sa vyznačuje kombináciou novovyvinutých zväzkov vlákien, syntetických živíc a abrazív z karbidu kremíka, ktoré spolu tvoria hrubé, otvorené rúno. Vďaka pružnej povahe vlákien sa disk môže presnejšie prispôsobiť kontúram obrobku. Tým sa zvyšuje kontaktná plocha a odstránenie. Prispôsobí sa perliam lešteniu zvarov bez ich odstránenia. Umožňuje tiež dosiahnuť ťažko dostupné miesta bez poškodenia povrchu. Vďaka svojej silnej erózii, karbid kremíka zaisťuje vynikajúcu kvalitu povrchu. Neželané ostriny, nečistoty a znečistenie sa účinne odstránia bez zmeny tvaru obrobku. To zase znižuje prepracovanie a zvyšuje produktivita. Medzery v fleece tiež umožňujú odstránenie brúsenia oderu, takže upchatie abrazívneho materiálu je minimalizované. Počas práce sa postupne rozkladá väzba na tvrdú živicu, aby sa odhalili nové zväzky vlákien a nové super ostré brúsne materiály z karbidu kremíka. To zaisťuje konštantnú rýchlosť odstraňovania počas celej životnosti nástroja. Vysoko pevné vlákna pôsobia proti roztrhnutiu a poskytujú vynikajúce výsledky aj na okrajoch. Disk sa vyznačuje aj nízkymi vibráciami a vznikom iskier, vysokými otáčkami otáčania a dlhou životnosťou.

Výhoda:

  • Vhodné na rýchle odstránenie hrdze, farby, stupnice a povlakov z kovov
  • Vysoko pevné vlákno, odolné voči odlomeniu a poskytuje optimálny výkon na okrajoch
  • Vysoká prispôsobivosť poskytuje väčšiu kontaktnú plochu pre rýchlejšie odstraňovanie
  • Karbid kremíka agresívne rezá a zanecháva jemnú povrchovú úpravu.
  • Odolné voči stresu, a teda aj uniformné rezný výkon
  • Vysoká rýchlosť, nízke vibrácie a nízka iskra

Odporúčanie:

  • Odstraňovanie hrdze, odstraňovanie náterov, odstraňovanie vodného kameňa, odstraňovanie náterov, odstraňovanie lepidiel a príprava povrchu