3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-RD, 125 mm x 22 mm, S XCRS

Número de artículo: L51710 219
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo L51710 219
EAN / GTIN 4054596606937
Número del fabricante 7100192331
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Removes rust, paint, mill scale and coatings from metal fast
High-strength fibre resists chunking and performs well on edges
High conformability provides a larger contact patch for faster removal rates
Silicon carbide mineral cuts aggressively and leaves a fine finish
Resists loading for consistent cutting action

Descripción:

Obtenga una mayor capacidad de adaptación sin comprometer la resistencia cuando prepare superficies metálicas o elimine óxido y pintura con el disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro. Nuestros discos cuentan con una combinación de fibra rediseñada, resina y mineral abrasivo de carburo de silicio que forman una malla gruesa y abierta. Gracias al comportamiento de las fibras simulando un resorte, estos discos son capaces de seguir los contornos de la pieza de trabajo con mayor precisión, logrando un área de contacto mayor con índices de eliminación más rápidos. Se ajustan a las ondulaciones de los cordones de soldadura para pulir las soldaduras sin eliminarlas, y también le permiten acceder a áreas difíciles de alcanzar sin dañar el sustrato. El carburo de silicio corta de forma agresiva para dejar un acabado fino. Las rebabas, las manchas y los contaminantes no deseados se eliminan de manera efectiva al tiempo que se mantiene la geometría de la pieza de trabajo; todo ello reduce la necesidad de repetir trabajo y ayuda a aumentar la productividad. Además, los orificios de la malla permiten que escapen las virutas, lo que evita la obstrucción del abrasivo. Para garantizar un corte constante durante la vida útil del abrasivo, la unión de resina de refuerzo del disco se rompe gradualmente con el uso para revelar nuevas fibras y un abrasivo de carburo de silicio superafilado. La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes. Estos discos también ofrecen baja vibración y chispa, alta velocidad y una larga vida útil.

Ventaja:

  • Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente
  • La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
  • La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido
  • El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
  • Resiste el embazamiento para una acción de corte sistemática
  • Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa

Recomendación:

  • Eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de calamina, eliminación de recubrimientos, eliminación de adhesivos y preparación de superficies
  • Ideal para aplicaciones a baja presión

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra