Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro, 125 mm x 22 mm, Grain S XGROS

Réf.: L51710 219
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L51710 219
EAN / GTIN 4054596606937
Réf. fabricant 7100192331
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Convient pour l'élimination rapide de la rouille, de la peinture, du tartre et des revêtements des métaux
Fibre à haute résistance, résistante à l'écaillage et offre des performances optimales sur les bords.
Une grande adaptabilité offre une plus grande surface de contact pour des taux d'enlèvement plus rapides.
Le carbure de silicium coupe agressivement et laisse une finition fine.
Résistant aux charges et donc des performances de coupe constantes

Description:

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ XT Pro vous permet d'obtenir une conformabilité accrue sans compromettre la solidité lors de la préparation des surfaces métalliques pour enlever la rouille ou la peinture. Nos disques sont constitués d'une nouvelle combinaison de fibres, de résine et d'abrasif minéral au carbure de silicium, pour former une toile épaisse et ouverte. La nature élastique des fibres permet à ces disques de suivre les contours de la pièce avec une plus grande précision, et d'obtenir une plus grande surface de contact pour un retrait rapide. Ils se conforment aux irrégularités du cordon de soudure pour polir les soudures sans les endommager, et vous permettent également d'accéder aux zones difficiles d'accès sans endommager le matériau du support. Le carbure de silicium permet une coupe performante pour garantir une finition soignée. Les bavures, les saletés et les contaminants indésirables sont éliminés efficacement tout en maintenant la géométrie de la pièce, réduisant ainsi les retouches et contribuant à accroître la productivité. De plus, des interstices dans la toile permettent aux copeaux de s'échapper, minimisant ainsi la charge exercée sur l'abrasif. Pour assurer une découpe constante tout au long de la durée de vie de l'abrasif, la résine de renfort du disque se désagrège progressivement avec l'utilisation pour révéler de nouvelles fibres et un abrasif au carbure de silicium très tranchant. La fibre haute résistance résiste à l'effilochage et présente de bonnes performances sur les bords. Ces disques procurent également des vibrations et des étincelles réduites, une vitesse nominale élevée et une durée de vie prolongée.

Avantage(s):

  • Parfaitement adapté pour des opérations de nettoyage et de décapage.
  • Elimination de rouille, de peinture et de calamine.
  • Enlèvement de revêtements en préservant la forme des pièces travaillées.
  • Génère peu d'étincelles.

Recommandation(s):

  • Préparation de surface et décapage de rouille, de peinture, de calamine, de revêtement et de colle
  • Parfaitement adapté aux applications de faible pression