Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS

Artikelnummer: L51710 219
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L51710 219
EAN/GTIN 4054596606937
Nummer fabrikant 7100192331
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Removes rust, paint, mill scale and coatings from metal fast
High-strength fibre resists chunking and performs well on edges
High conformability provides a larger contact patch for faster removal rates
Silicon carbide mineral cuts aggressively and leaves a fine finish
Resists loading for consistent cutting action

Omschrijving:

U kunt beschikken over meer vervormbaarheid zonder concessies te doen aan de sterkte bij het voorbereiden van metalen oppervlakken of het verwijderen van roest en lak met Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Schijf. Onze schijven zijn voorzien van een combinatie van vernieuwde vezeldraden, hars en een schuurmineraal op basis van siliciumcarbide die zo een dik, open web vormen. De elastische aard van de vezels betekent dat deze schijven de contouren van het werkstuk met grotere precisie kunnen volgen om zo een groter contactoppervlak te bereiken voor een snellere materiaalafname. Ze passen zich aan lasnaden aan, zodat deze kunnen worden geschuurd zonder te worden verwijderd en ze geven toegang tot lastig te bereiken plekken zonder de onderlaag te beschadigen. Siliciumcarbide snijdt intensiever en zorgt zo voor een fijne finish. Ongewenste bramen, vuiltjes en verontreinigingen worden effectief verwijderd terwijl tegelijk de geometrie van het werkstuk behouden blijft, zodat er minder extra werk nodig is en de productiviteit toeneemt. Bovendien kan het slijpsel via gaten in het web ontsnappen, zodat het schuurmateriaal minder snel verstopt raakt. De versterkende hars van de schijf wordt door het gebruik geleidelijk afgebroken zodat nieuwe vezels en superscherp schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide vrijkomt, waardoor tijdens de levensduur van de schijf een consistente snijwerking gewaarborgd blijft. De hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen. Deze schijven zorgen ook voor weinig vibratie en minder vonken, werken met hoge snelheid en beschikken over een lange levensduur.

Voordeel:

  • Verwijdert snel roest, verf, walshuid en coatings van metaal
  • Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen
  • Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname
  • Slijpmiddel op basis van siliciumcarbide zorgt voor een intensieve snijwerking met een fijne finish
  • Bestand tegen vollopen voor een consistente snijwerking
  • Werken met hoge snelheid, zorgen voor weinig vibratie en minder vonken

Advies:

  • Het verwijderen van roest, verf, walshuid, coatings en plakresten en voorbereiding van het oppervlak
  • Ideaal voor toepassingen onder lichte druk

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan