Udførelse:
- Tilslutningsgevind til udskiftning af målehovederne.
- Selvcentrerende målehoved med tre målefølere i siden, der kan bevæges 120°.
- Målefølere fra 12 mm er hårdmetalforstærkede.
- Fra 12 mm målefølere til målinger ned til bunden af borehullet.
- Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.
- Elektronisk måleur, der kan drejes til enhver måleposition.
Måleområde 50 - 100 mm.
Beskrivelse:
Selvcentrerende målepistol i sæt Micromar 844 AS;Fabriksstandard;Måleområde: 50 - 100 mm;leveringsomfang: Betjeningsvejledning, digitalt måleur 1086 R, indstillingsringe, nøgle til udskiftning af målehoveder (fra 30 mm), etui