Esecuzione:
- Filettatura di raccordo per sostituire le testine di misura.
- Testina di misura autocentrante con tre tastatori laterali sfalsati di 120°.
- Tastatore a partire da 12 mm in metallo duro.
- A partire da 12 mm, tastatore per misurazioni sino al fondo dei fori.
- A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.
- Comparatore elettronico ruotabile per raggiungere qualsiasi posizione di misura.
Campo di misura 50 – 100 mm.
Descrizione:
Pistola di misura autocentrante in set Micromar 844 AS; norma interna; campo di misura: 50 - 100 mm; fornitura: manuale di istruzioni, comparatore digitale 1086 R, anelli di azzeramento, chiave per la sostituzione delle testine di misura (a partire da 30 mm), astuccio