• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pistola de medición MICROMAR 844 AS como juego

Número de artículo: L40080 1431
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo L40080 1431
EAN / GTIN 4059192021641
Número del fabricante 4487763

Descripción

Ejecución:

  • Rosca de conexión para el cambio de los cabezales de medición.
  • Cabeza de medición autocentrable con tres palpadores de medición decalados en 120° con salida lateral.
  • Palpadores de medición a partir de 12 mm con blindaje de metal duro.
  • Palpadores de medición a partir de 12 mm para mediciones hasta la base de perforación.
  • Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.
  • Reloj comparador giratorio para todas las posiciones de medición.

Rango de medición 50 - 100 mm.

Descripción:

Pistola de medición autocentrable en el juego Micromar 844 AS; normalizado de fábrica; capacidad de medición: 50 - 100mm; volumen de suministro: manual de instrucciones, reloj comparador digital 1086 R, anillos de comprobación, llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), estuche