Izvedba:
- Priključni navoj za menjavo merilnih glav.
- Samocentrirna merilna glava s tremi, za 120° zamaknjenimi merilnimi tipali ob straneh.
- Merilna tipala od 12 mm ojačana s karbidno trdino.
- Merilno tipalo od 12 mm za merjenje do dna izvrtine.
- Merilna glava od 40 mm z majhno maso, izdelana iz aluminija.
- Elektronska merilna ura je vrtljiva v vsak merilni položaj.
Merilno območje 50–100 mm.
Opis:
Samocentrirna merilna ročica v garnituri Micromar 844 AS; tovarniški standard; merilno območje: 50–100 mm; obseg dobave: Navodila za uporabo, digitalna merilna ura 1086 R, nastavitveni prstani, ključ za menjavo merilnih glav (od 30 mm), etui