Pistol de măsurare MICROMAR 844 AS în set

Cod articol: L40080 1431
Preț valabil până la 30 iun. 2024
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol L40080 1431
EAN / GTIN 4059192021641
Număr producător 4487763

Descriere

Execuţie:

  • Racord filetat pentru înlocuirea capetelor de măsurat.
  • Cap micrometric autocentrant cu trei palpatoare de măsurare proeminente decalate cu 120°.
  • Palpator de măsurare de 12 mm ranforsate cu carbură.
  • De la 12 mm, palpator de măsurare pentru măsurători până la baza găurii.
  • De la 40 mm, cap de măsurare din aluminiu pentru o scădere de greutate.
  • Ceas comparator electronic care se poate roti pentru fiecare poziţie de măsurare.

Domeniu de măsurare 50 – 100 mm.

Descriere:

Pistol de măsurare cu autocentrare, în set Micromar 844 AS; normă de fabricaţie, domeniu de măsurare: 50 – 100mm; pachet de livrare: Manual de utilizare, ceas comparator digital 1086 R, inele de calibrare, cheie pentru schimbarea capetelor de măsurare (de la 30 mm), husă