Metalbor HSS-G Cobalt Set 25 dele

Art.-nr.: L01780 2797
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer L01780 2797
EAN/GTIN 4058546510282
Producentnummer 4932493868
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Metalbor af massivt, ekstremt varmebestandigt koboltlegeret stål (5% kobolt), der er slebet i henhold til din 338. Overflade poleret
  • Velegnet til boring i højlegeret stål og metal med en trækstyrke på 1000 N/mm², såsom syre- og varmebestandigt stål og rustfrit stål
  • Borespids med FIRE kanter: Unik kombination af 135 tværsnit og 4 skærekanter: 135-krydsslibning for lettere centrering, ingen granulering nødvendig. 4 skærekanter producerer mindre spåner for mindre varmeproduktion og længere værktøjslevetid
  • Variabel spiralgeometri for hurtigere spånafgang og reduceret varmeproduktion
  • Forstærket borekerne: Den innovative Kern har et konisk design og bliver stærkere mod akslen. Styrker boret og forlænger spiralens levetid
  • 3-overfladers skaft fra diameter 5 mm for bedre greb i borepatronen
  • Farve: Bronze

Egenskab:

  • Antal varer: 25

Leveringsomfang:

Diameter / / / 2.5 / 3 / 3.5 / 1 / 1.5 / 2 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 12 / 12.5 / 13 / 10.5 / 11 / 11.5