Metaalboor HSS-G Cobalt Set 25-delig

Artikelnummer: L01780 2797
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer L01780 2797
EAN/GTIN 4058546510282
Nummer fabrikant 4932493868
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen boorbits gemaakt van massief, extreem hittebestendig kobaltlegering staal (5% kobalt) geslepen volgens DIN 338. Oppervlak gepolijst
  • Geschikt voor boren in hooggelegeerd staal en metaal met een treksterkte van 1000 N/mm², zoals zuur- en hittebestendige staalsoorten en roestvrij staal
  • QUAD EDGE™ boortip: Unieke combinatie van 135 cross-cut en 4 snijkanten: 135-kruislings slijpen voor eenvoudiger centreren, geen granulatie vereist. 4 snijkanten produceren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en een langere standtijd
  • Variabele spiraalgeometrie voor snellere spaanafvoer en minder warmteproductie
  • Versterkte boorkern: De innovatieve Kern heeft een conisch ontwerp en wordt sterker naar de schacht toe. Versterkt de boor en verlengt de levensduur van de spiraal
  • schacht met 3 oppervlakken vanaf een diameter van 5 mm voor een betere grip in de boorhouder
  • Kleur: Brons

Kenmerk:

  • Aantal onderdelen: 25

Levering:

Diameter / / / 2,5 / 3 / 3,5 / 1 / 1,5 / 2 / 10 / 9 / 9,5 / 8,5 / 7,5 / 8 / 7 / 6 / 6,5 / 5,5 / 4,5 / 5 / 4 / 12 / 12,5 / 13 / 10,5 / 11 / 11,5